Motion
180C350B060K1A

Dodge
180C350B060K1A

Dodge® 180C350B060K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 60:1 relación, entrada acolchada con cara en C de 1.127", reducción doble
Artículo MI #00997088
No. Fabricante 180C350B060K1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
180C350B060K1A

Dodge® 180C350B060K1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 60:1 relación, entrada acolchada con cara en C de 1.127", reducción doble
Artículo MI #00997088
No. Fabricante 180C350B060K1A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C350B060N180K1

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    6.800 hp a 2500 rpm
  • Relación
    60:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de entrada
    1.127 pulg.
  • Tamaño de salida
    2-1/8 pulg.
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    350
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 41.100 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    12654 pulg-lbs a 870 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    5496 lb
  • Dimensiones de la carcasa
    19.87 x 10.24 x 13.89 pulg.
  • Kit de base compatible
    6011277
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    200.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo