Descripción general
Descripción del fabricante
23450 SELLO DE ACEITE
- Carcasa metálica
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.362 pulg.
- Diámetro exterior3.374 pulg.
- Ancho general0.395 pulg.
- Tipo de diseñoHMS14
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialSilicona
- Descripción Palabra claveDiseño HMS14
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311025775
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.24 lb
- Rango de temperatura continua-100 a 325°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad