HRES 2 S 8 PP UNC 02059477

HYDAC
HRES 2 S 8 PP UNC 02059477

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Montaje en placa de soldadura, calibre de 0.31 in, mitades de polipropileno, tubo de 5/16 in/tubo de 8 mm
Artículo MI #00997372
No. Fabricante HRES 2 S 8 PP UNC 02059477
Precio15.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRES 2 S 8 PP UNC 02059477

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Montaje en placa de soldadura, calibre de 0.31 in, mitades de polipropileno, tubo de 5/16 in/tubo de 8 mm
Artículo MI #00997372
No. Fabricante HRES 2 S 8 PP UNC 02059477
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
Precio15.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 2 S 8 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.31 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 5/16 pulg., tubo de 8 mm
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02059477
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo