Descripción general
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Relación30.4:1
- Potencia de entrada máxima1.110 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Tipo de salidaHolgura
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- RPM máximas de salidaEntrada de 57.530 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1022 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Capacidad de carga suspendida970 lb
- Altura de la carcasa7.34 pulg.
- Kit de base compatible6011246
- Tamaño del reductor del fabricante150
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Peso65.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.