Motion
140C200T030S1A

Dodge
140C200T030S1A

Dodge-Reliance 140C200T030S1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 30.417:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00997887
No. Fabricante 140C200T030S1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140C200T030S1A

Dodge-Reliance 140C200T030S1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 30.417:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00997887
No. Fabricante 140C200T030S1A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C200T030N140

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    2.060 hp a 1750 rpm
  • Relación
    30.417:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-7/16 pulg., 1 pulg., 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    200
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 57.530 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1960 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    1410 lb
  • Kit de base compatible
    6011253
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    90.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo