Motion
5371-273-003

Warner Electric
5371-273-003

UM-210-1020, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #00997959
No. Fabricante 5371-273-003
Price$4,950.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5371-273-003

UM-210-1020, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #00997959
No. Fabricante 5371-273-003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,950.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5371-273-003 UM-210-1020 90V
  • Fácil instalación
  • Disponible con unidades de freno de encendido estándar y de apagado eléctrico
  • Ventilador refrigerado para un funcionamiento con una velocidad de ciclo alta
  • Sin mantenimiento
  • Listado por UL
  • Se puede aplicar con el control instalado de serie
  • El rotor del embrague montado en el cojinete facilita la alineación del conjunto
  • Orificio de acceso único para todos los cables
  • Solo se convertirán 50, 100 y 180 tamaños de los modelos enumerados al nuevo diseño GEN 2 . Los tamaños 210 y 215 seguirán ofreciéndose en el diseño original y no se convertirán.

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Combinación de motor/salida
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro exterior del embrague
    9-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8.891 pulg.
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • UPC_NO
    786582065766
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo