CILINDRO 4  A1TM  10 PP UNC 02059407

HYDAC
HREL 4 A1TM 10 PP UNC 02059407

Abrazadera de tubo para servicios estándar con inserto de caucho - Montaje en riel en C, 0.39 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/8 in de tubo
Artículo MI #00998014
No. Fabricante HREL 4 A1TM 10 PP UNC 02059407
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HREL 4 A1TM 10 PP UNC 02059407

Abrazadera de tubo para servicios estándar con inserto de caucho - Montaje en riel en C, 0.39 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/8 in de tubo
Artículo MI #00998014
No. Fabricante HREL 4 A1TM 10 PP UNC 02059407
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
Precio12.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 4 A1TM 10 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de caucho
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.39 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/8 pulg. tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02059407
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo inserto de goma
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo