Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
056C262T125S1A

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 121.6:1 Relación, acoplamiento C-Face, marco 56C
Artículo MI #00998073
No. Fabricante 056C262T125S1A

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C262T125N056

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Relación
    121.6:1
  • Potencia de entrada máxima
    1.700 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 14.380 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    6125 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    3039 lb
  • Altura de la carcasa
    9.90 pulg.
  • Kit de base compatible
    6011260
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    120.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo