Descripción general
Especificaciones
- Potencia de entrada máxima2.730 hp a 1750 rpm
- Relación60.833:1
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-11/16 pulg., 1-15/16 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/4 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/16 pulg., 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm
- ReducciónDoble
- Tamaño del reductor del fabricante262
- RPM máximas de salidaEntrada de 28.770 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5012 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Capacidad de carga suspendida2910 lb
- Kit de base compatible6011260
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Peso120.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.