140C262T075S1A

Dodge
140C262T075S1A

Dodge-Reliance 140C262T075S1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 76.000:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00998185
No. Fabricante 140C262T075S1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140C262T075S1A

Dodge-Reliance 140C262T075S1A, reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto, 76.000:1 Relación, entrada de acoplamiento de cara C
Artículo MI #00998185
No. Fabricante 140C262T075S1A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C262T075N140

Especificaciones

  • Potencia de entrada máxima
    2.590 hp a 1750 rpm
  • Relación
    76.000:1
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-11/16 pulg., 1-15/16 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/4 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/16 pulg., 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 23.030 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5928 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    2933 lb
  • Kit de base compatible
    6011260
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Peso
    120.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo