HRES 4 S 48 PP UNC 02059499

HYDAC
HRES 4 S 48 PP UNC 02059499

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.89 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in tubo, 48 mm tubo
Artículo MI #00999115
No. Fabricante HRES 4 S 48 PP UNC 02059499
Precio38.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRES 4 S 48 PP UNC 02059499

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.89 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in tubo, 48 mm tubo
Artículo MI #00999115
No. Fabricante HRES 4 S 48 PP UNC 02059499
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
Su precio$38.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 4 S 48 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.89 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/2 pulg. tubo, 48 mm tubo
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    02059499
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo