Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Lápiz individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar (“doble labio”) y sello de onda hidrodinámico líder en la industria.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.375 pulg.
- Diámetro exterior3.251 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Tipo de diseñoCRWA3
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Descripción Palabra claveDiseño CRWA3
- CarcasaSin caja interior
- Tolerancia a la presión90 psi a 0 fpm
- Número de Upc del fabricante085311026048
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
- Peso0.27 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F