5633-273-019

Warner Electric
5633-273-019

EP-170-C, 0.375 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,09375 x 0,046875 pulg. Llave, 90 CC, 10000 RPM
Artículo MI #00999617
No. Fabricante 5633-273-019
Precio5,276.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5633-273-019

EP-170-C, 0.375 pulg. Tamaño de orificio/eje, 0,09375 x 0,046875 pulg. Llave, 90 CC, 10000 RPM
Artículo MI #00999617
No. Fabricante 5633-273-019

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,276.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5633-273-019 EMBRAGUE/FRENO 90V

Especificaciones

  • Par estático nominal
    1.25 pies-libras
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tipo de montaje
    Base
  • UPC_NO
    786582075291
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo