CILINDRO 6  A1TM  20 PP UNC 02059415

HYDAC
HREL 6 A1TM 20 PP UNC 02059415

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Montaje en riel en C, calibre de 0.79 in, mitades de polipropileno, tubo de 20 mm
Artículo MI #00999790
No. Fabricante HREL 6 A1TM 20 PP UNC 02059415
Precio16.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HREL 6 A1TM 20 PP UNC 02059415

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Montaje en riel en C, calibre de 0.79 in, mitades de polipropileno, tubo de 20 mm
Artículo MI #00999790
No. Fabricante HREL 6 A1TM 20 PP UNC 02059415
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
Precio16.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 6 A1TM 20 PP UNC

Especificaciones

  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.79 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 20 mm
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Número de catálogo del fabricante
    02059415
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo