Motion
CILINDRO 6  A1TM  32 PP UNC 02059421

HYDAC CORP
HREL 6 A1TM 32 PP UNC 02059421

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Montaje en riel en C, calibre de 1.26 in, mitades de polipropileno, tubo de 1-1/4 in/tubo de 32 mm
Artículo MI #01000139
No. Fabricante HREL 6 A1TM 32 PP UNC 02059421
Precio16.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HREL 6 A1TM 32 PP UNC 02059421

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Montaje en riel en C, calibre de 1.26 in, mitades de polipropileno, tubo de 1-1/4 in/tubo de 32 mm
Artículo MI #01000139
No. Fabricante HREL 6 A1TM 32 PP UNC 02059421
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
Precio16.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059421
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 6 A1TM 32 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"