Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera3.70 pulg.
- Tamaño de la abrazadera6
- Tamaño de tubo o mangueraTubo de 94 mm
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Contenido del conjunto de abrazadera2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
- Número de catálogo del fabricante02059510
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada
- Tipo de roscaUNC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación