Motion
MODO 8HS X 7/8 HUB

Dodge
8HS X 7/8 HUB MOD

Brida de acoplamiento del manguito - Real 0.875 en calibre
Artículo MI #01001106
No. Fabricante 8HS X 7/8 HUB MOD
Precio149.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8HS X 7/8 HUB MOD

Brida de acoplamiento del manguito - Real 0.875 en calibre
Artículo MI #01001106
No. Fabricante 8HS X 7/8 HUB MOD
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
Precio149.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 0.875 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.33 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    8
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.02 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    393411
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4530 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
8HS X 7/8 MODO DE CENTRO 393411

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos