Motion
1040T HUB X 35MM  H7

Dodge
1040T HUB X 35MM H7

Buje de acoplamiento de rejilla - Diámetro de orificio de 35 mm
Artículo MI #01001145
No. Fabricante 1040T HUB X 35MM H7
Precio191.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1040T HUB X 35MM H7

Buje de acoplamiento de rejilla - Diámetro de orificio de 35 mm
Artículo MI #01001145
No. Fabricante 1040T HUB X 35MM H7
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
Precio191.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    2 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040
  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.005 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Transicional
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    007602
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T HUB X 35MM H7 007602

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos