Motion
1140T TL-F (5050) HUB

Dodge
1140T TL-F (5050) HUB

1140T TL-F (5050) HUB
Artículo MI #01001226
No. Fabricante 1140T TL-F (5050) HUB
Precio6,373.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1140T TL-F (5050) HUB

1140T TL-F (5050) HUB
Artículo MI #01001226
No. Fabricante 1140T TL-F (5050) HUB
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
Precio6,373.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Máximo 5 pulg., mínimo 2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tamaño del acoplamiento
    1140
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    199.7 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    126000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T TL-F (5050) HUB 395101