Motion
1070T X 7/8

Dodge
1070T X 7/8

Buje de acoplamiento de rejilla - Diámetro real de orificio de 0.875 in
Artículo MI #01001247
No. Fabricante 1070T X 7/8
Precio351.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1070T X 7/8

Buje de acoplamiento de rejilla - Diámetro real de orificio de 0.875 in
Artículo MI #01001247
No. Fabricante 1070T X 7/8
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
Su precio$351.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 0.875 pulg.
  • Longitud del orificio
    3 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    13.96 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Capacidad de par
    8800.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8800 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T CENTRO X 7/8 395165