Motion
1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS

DODGE
1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS

1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS
Artículo MI #01001350
No. Fabricante 1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS
Precio1,275.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS

1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS
Artículo MI #01001350
No. Fabricante 1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS
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
Precio1,275.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Diámetro interno
    Real 4.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Diámetro exterior
    6.31 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    130.9 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    661790
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    82500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T HUB X 4.2465/4.2480, KW SS 661790