Motion
R432027180

AVENTICS
R432027180

R432027180
Artículo MI #01001620
No. Fabricante R432027180
Precio24.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432027180

R432027180
Artículo MI #01001620
No. Fabricante R432027180
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
Precio24.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de salida
    10-32 hembra UNF roscado

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psig
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psig
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 a +60 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
R432027180 CONTROL DE FLUJO 10-32 UNF FLUJO
  • 150 PSIG (10 bar)
  • Temperatura: 15°F a 160°F
  • Aire o gas inerte
  • Cuerpo de latón niquelado para corrosión
  • Sellos Buna-N
  • Resorte de acero inoxidable
  • Las válvulas se montan directamente en el cilindro
  • Válvula de retención accionada por resorte
  • Sellador de roscas en roscas macho
  • 360° cuerpo giratorio
  • Diseño compacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno