Motion
RAPTOR 60HCB  2-3/8" AJUSTE INTERNO, KW, SS

DODGE
RAPTOR 60HCB 2-3/8" INT FIT, KW, SS

RAPTOR 60HCB 2-3/8" AJUSTE INTERNO, KW, SS
Artículo MI #01001628
No. Fabricante RAPTOR 60HCB 2-3/8" INT FIT, KW, SS
Precio1,518.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 60HCB 2-3/8" INT FIT, KW, SS

RAPTOR 60HCB 2-3/8" AJUSTE INTERNO, KW, SS
Artículo MI #01001628
No. Fabricante RAPTOR 60HCB 2-3/8" INT FIT, KW, SS
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
Su precio$1,518.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.25 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    60
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.8 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    395994
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12505 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RAPTOR 60HCB AJUSTE INTERNO DE 2-3/8" 395994

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos