Motion
TFW 1/2pt

JET-LUBE
TFW 1/2pt

Sellador de rosca de tubo - Color blanco
Artículo MI #01001633
No. Fabricante TFW 1/2pt
Precio37.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
TFW 1/2pt

Sellador de rosca de tubo - Color blanco
Artículo MI #01001633
No. Fabricante TFW 1/2pt
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
Precio37.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1/2 pacientes (EE. UU.)

Detalles

  • Material base
    Sintético
  • Color
    Blanco
  • Capacidad del contenedor
    8 oz
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a +500 °F
  • Tipo de paquete
    Cepillo para lata superior
  • Rango de temperatura
    500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
24002 SELLADOR DE ROSCAS TFW CONPTFE
  • Un sellador de roscas no tóxico y de juego suave que no se endurece para sellar y proteger los accesorios de tubería NPT
  • TFW está especialmente formulado para sellar tuberías utilizadas para sistemas de aire presurizado, gas natural, agua y rociadores contra incendios
  • TFW también funciona en otras aplicaciones de fluido y aire.\n\nTFW proporciona rendimiento de sellado en la aplicación y está formulado específicamente para sellar conexiones roscadas contra fugas debido a presión interna
  • El TFW no contiene plomo ni metales dañinos y es seguro para su uso en líneas de agua potable
  • El TFW se encuentra bajo el Código uniforme de tuberías (IAPMO), número de archivo 1282
  • TFW cumple con la Especificación Federal TT-S-1732 y los requisitos de la Norma Británica 6920: Partes 1 y 2.\n\nTFW es compatible con el sistema FBC℮.*\n* El sistema FBC de Compati puede indicar que este producto ha sido sometido a pruebas y se supervisa de forma continua para garantizar su compatibilidad química con los sistemas de tuberías y productos fabricados con tecnología TempRite® de FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y .\" \"Logotipo de FBC System Compati...../..e., FBC.., FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® y TempRite®....
  • .....\nEl TFP se puede utilizar en CPVC, PVC y ABS.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno