Motion
RAPTOR 70HCB  1-5/8" AJUSTE CLR KW 2SS

DODGE
RAPTOR 70HCB 1-5/8" CLR FIT KW 2SS

RAPTOR 70HCB 1-5/8" AJUSTE CLR KW 2SS
Artículo MI #01001643
No. Fabricante RAPTOR 70HCB 1-5/8" CLR FIT KW 2SS
Precio2,170.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 70HCB 1-5/8" CLR FIT KW 2SS

RAPTOR 70HCB 1-5/8" AJUSTE CLR KW 2SS
Artículo MI #01001643
No. Fabricante RAPTOR 70HCB 1-5/8" CLR FIT KW 2SS
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
Precio2,170.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.62 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    70
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    35.1 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    395996
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22132 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RAPTOR 70HCB AJUSTE CLR 1-5/8" 395996
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno