Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida3 A
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie OR20 es una familia de sensores fotoeléctricos autónomos, con entrada multivoltaje y salida de relé. Las características estándar incluyen circuitos de temporización y sensibilidad ajustables a los que se puede acceder fácilmente después de retirar la “cubierta de seguridad”. Los modos de detección disponibles incluyen: haz pasante, retro, polarizado, reflectante difuminado y supresión del fondo.
- ConexiónTerminales de tornillo
- Tipo de construcciónCarcasa rectangular
- Características y beneficios• Carcasa rectangular de plástico de alto impacto • Indicación LED de salida • NEMA 4 • Control de sensibilidad • Retardo o retención de temporización programable • Rango de temporización de 0.1-10 segundos • Rango de temperatura de -4°F a +158°F • Multivoltaje de 12-265 VCA/CC • Terminales de tornillo para cableado • Tapa posterior con bisagra de cierre a presión • Salida de relé - 3A
- Material de la carcasaPlástico de alto impacto
- Voltaje de entrada12-265 V CA/CC
- Catálogo del fabricante
- Velocidad de ciclo máx.50 Hz
- Soporte de montaje7430-448-005 fijo, 7430-448-010 ajuste (Se vende por separado)
- Clase de diseño NEMANEMA 4
- Modo de salidaRelé
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
- Disco reflectante610-8002-001 (se vende por separado)
- Principio de detecciónSensor reflectante difuso
- Rango de detección4.9 pies
- SerieSerie OR20
- Función de conmutaciónSPDT
- Rango de temperatura-4 a +158 °F
Descripción general
- Carcasa rectangular de plástico de alto impacto
- Indicación LED de salida
- NEMA 4
- Control de sensibilidad
- Retardo o retención de temporización programable
- Rango de temporización 0.1-10 segundos
- Rango de temperatura -4°F a +158°F
- Multivoltaje 12-265 VCA/CC
- Terminales de tornillo para cableado
- Tapa posterior con bisagra y cierre a presión
- Salida de relé - 3A
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación