Motion
R432013616

AVENTICS
R432013616

Soporte de pie - Para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, calibre de 1.5000 in, montaje de MS2 , material de acero
Artículo MI #01002630
No. Fabricante R432013616
Precio129.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432013616

Soporte de pie - Para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, calibre de 1.5000 in, montaje de MS2 , material de acero
Artículo MI #01002630
No. Fabricante R432013616
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
Precio129.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cilindro
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de aplicación del cilindro
    Barra de acoplamiento NFPA
  • Para usar con
    Cilindro neumático
  • Tipo de hardware
    MS2 Soporte de pie
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    MS2

Descripción general

Descripción del fabricante
R432013616 1 1/2 MS2 KIT, 1 1/2 MS2
  • Solo kit de montaje, pedir el cilindro por separado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo