Motion
24283
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 2.441 pulg. de diámetro del eje, 3.071 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general, diseño HMA8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01004175
No. Fabricante 24283
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa de doble labio - Sólido, 2.441 pulg. de diámetro del eje, 3.071 pulg. de diámetro exterior, 0.276 pulg. de ancho general, diseño HMA8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01004175
No. Fabricante 24283
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.071 pulg.
  • Ancho general
    0.276 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.441 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400600;400601;400604;400605
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa
  • Tipo de diseño
    HMA8
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311180238
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
24283 SELLO DE ACEITE
  • Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
  • Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
  • Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo