Motion
650-3506-002

Warner Electric
650-3506-002

Sensor de proximidad inductivo KIN-M18AS/008 L2 - Rango de detección de 8 mm, función de conmutación NO-(normalmente abierto), modo de salida de CA de 2 hilos, frecuencia de conmutación de 10 , corriente de salida de 4/400 mA, M18 x 1 - barril roscado
Artículo MI #01004511
No. Fabricante 650-3506-002
Precio763.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
650-3506-002

Sensor de proximidad inductivo KIN-M18AS/008 L2 - Rango de detección de 8 mm, función de conmutación NO-(normalmente abierto), modo de salida de CA de 2 hilos, frecuencia de conmutación de 10 , corriente de salida de 4/400 mA, M18 x 1 - barril roscado
Artículo MI #01004511
No. Fabricante 650-3506-002
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
Precio763.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del barril
    M18 x 1 - Cañón roscado
  • Corriente de salida
    4/400 mA

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sensores de proximidad inductivos se utilizan cuando el objetivo u objeto que se va a detectar es metálico. Los tipos inductivos son los sensores de proximidad más utilizados para aplicaciones industriales.
  • Cable
    6 pies Cable
  • Características y beneficios
    • NEMA 4 • Rango de temperatura -13°F + 158°F • Longitud del cable, 2 metros (longitud estándar) • Función LED, salida energizada en versión de cable solamente • Frecuencia de conmutación 10 hertz
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Voltaje de entrada
    20-250 V CA
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Sin enjuague
  • Modo de salida
    2 Cable CA
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad inductivos
  • Rango de detección
    8 mm
  • Frecuencia de conmutación
    10
  • Función de conmutación
    NO-(Normalmente abierto)
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
650-3506-002 SENSOR
  • NEMA 4
  • Rango de temperatura -13°F + 158°F
  • Longitud del cable, 2 metros (longitud estándar)
  • Función LED, salida energizada en versión de cable solamente
  • Frecuencia de conmutación 10 hercios

También puede gustarle