Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del barrilM18 x 1 - Cañón roscado
- Corriente de salida200 mA
Detalles
- Detalles adicionalesLos sensores capacitivos pueden detectar materiales conductores y no conductores en forma sólida, en polvo o líquida. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material objetivo, mayor será el rango de detección.
- ConexiónCable integral - Cable 3
- Características y beneficios• Control de sensibilidad ajustable • NEMA 12 • Indicación de salida LED • Rango de temperatura -13°F + 158°F • Protección contra cortocircuito • Protección contra polaridad inversa • Protección contra ruido transitorio • Cable de 2 metros
- Material de la carcasaPlástico
- Voltaje de entrada10-60 V CC
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeSin lavado
- Clase de diseño NEMANEMA 12
- Modo de salidaNO - (normalmente abierto)
- Tipo de productoSensores de proximidad capacitivos
- Rango de detección8 mm
- Frecuencia de conmutación100 Hz
- Función de conmutaciónPNP
- Rango de temperatura-13 a +158 F°
Descripción general
- Control de sensibilidad ajustable
- NEMA 12
- Indicación de salida LED
- Rango de temperatura -13°F + 158°F
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra ruido transitorio
- Cable de 2 metros
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver folleto
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver folleto
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver folleto