Motion
650-8515-001

WARNER
650-8515-001

Sensor de proximidad capacitivo KCN-R34AS/030 LP2 - Rango de detección de 30 mm, tensión de entrada de 48-250 VCA, normalmente abierto
Artículo MI #01006038
No. Fabricante 650-8515-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
650-8515-001

Sensor de proximidad capacitivo KCN-R34AS/030 LP2 - Rango de detección de 30 mm, tensión de entrada de 48-250 VCA, normalmente abierto
Artículo MI #01006038
No. Fabricante 650-8515-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del barril
    34mm Diám. - Cañón liso
  • Corriente de salida
    10/300 mA

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los sensores capacitivos pueden detectar materiales conductores y no conductores en forma sólida, en polvo o líquida. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material objetivo, mayor será el rango de detección.
  • Conexión
    Cable integral - Cable 2
  • Características y beneficios
    • Control de sensibilidad ajustable• Indicación de salida LED NEMA 12• • Rango de temperatura -13°F + 158°F• Protección contra cortocircuito• Protección contra polaridad inversa• Protección contra ruido transitorio• Cable de 2 metros
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Voltaje de entrada
    48-250 V CA
  • Catálogo del fabricante
  • Soporte de montaje
    596-0223-041 (se vende por separado)
  • Tipo de montaje
    Sin lavado
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 12
  • Modo de salida
    2 cable CA
  • Tipo de producto
    Sensores de proximidad capacitivos
  • Rango de detección
    30 mm
  • Frecuencia de conmutación
    10 Hz
  • Función de conmutación
    NO - (normalmente abierto)
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
650-8515-001 SENSOR
  • Control de sensibilidad ajustable
  • NEMA 12
  • Indicación de salida LED
  • Rango de temperatura -13°F + 158°F
  • Protección contra cortocircuito
  • Protección contra polaridad inversa
  • Protección contra ruido transitorio
  • Cable de 2 metros