Motion
TAMBOR SPO-255
Aceite para engranajes serie SPO - 400 lb, bidón, ISO 220 , SAE 90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01006089
No. Fabricante SPO-255 DRUM
Precio3,882.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes serie SPO - 400 lb, bidón, ISO 220 , SAE 90 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01006089
No. Fabricante SPO-255 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,882.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    400 lb
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    241°C/465 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215424511
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -23°C/-10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    SPO
  • UPC_NO
    089215424511
  • Viscosidad
    200
  • Índice de viscosidad
    103

Descripción general

Descripción del fabricante
L0245-040 ACEITE DE ENGRANAJES SPO-255 TAMBOR
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno