Motion
631-1245-539

WARNER
631-1245-539

MAK-4512-B Sensor magnético - Cuerpo rectangular, 0.4 in rango de detección, voltaje de entrada de hasta 250 VCA, NO - (normalmente abierto)
Artículo MI #01006310
No. Fabricante 631-1245-539
Precio343.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
631-1245-539

MAK-4512-B Sensor magnético - Cuerpo rectangular, 0.4 in rango de detección, voltaje de entrada de hasta 250 VCA, NO - (normalmente abierto)
Artículo MI #01006310
No. Fabricante 631-1245-539
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
Precio343.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de salida
    80 mA

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un sensor magnético es un dispositivo de detección simple y económico que se puede utilizar en entornos muy hostiles porque su carcasa completamente sellada lo hace no afectado por el polvo pesado o las atmósferas corrosivas. El sistema de sensores básico consta de un sensor y un imán y se puede utilizar normalmente en las industrias de producción, impresión y envasado de alimentos. Su construcción resistente también hace que los sensores magnéticos sean adecuados para aplicaciones agrícolas. Estos sensores se utilizan principalmente como interruptores de proximidad. El imán y el sensor deben colocarse correctamente de modo que la fuerza del imán de flujo y la sensibilidad del sensor funcionen a la distancia de detección especificada. El funcionamiento del sensor no depende de la dirección ni del ángulo de desplazamiento.
  • Cable
    Cable de 3 pies
  • Construcción de la carcasa
    Rectangular
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Voltaje de entrada
    hasta 250 VCA
  • Imán
    630-2145-048 (TK-45) - Se vende por separado
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia/corriente máx.
    10VA / 0.5A
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 4, 4X
  • Modo de salida
    Interruptor de lengüeta
  • Tipo de producto
    Sensores magnéticos
  • Rango de detección
    0.4 pulg.
  • Diseño del sensor
    Cuerpo rectangular
  • Función de conmutación
    NO - (normalmente abierto)
  • Rango de temperatura
    -13 a +158 F°

Descripción general

Descripción del fabricante
631-1245-539 SENSOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno