Motion
TAMBOR SPO-266
Aceite para engranajes de la serie SPO - 55 gal, bidón, ISO 320 , SAE 90 , Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #01006711
No. Fabricante SPO-266 DRUM
Precio3,979.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie SPO - 55 gal, bidón, ISO 320 , SAE 90 , Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #01006711
No. Fabricante SPO-266 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,979.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    243°C/470 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215424610
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -12°C/10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    SPO
  • UPC_NO
    089215424610
  • Viscosidad
    280
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
L0246-040 BIDÓN SPO-266 DE ACEITE PARA CAJA DE ENGRANAJES
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste