Motion
SPO-288 7LB JUG
Aceite para engranajes Serie SPO - 7 lb, jarra, ISO 680 , SAE 250 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01007886
No. Fabricante SPO-288 7LB JUG
Precio131.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes Serie SPO - 7 lb, jarra, ISO 680 , SAE 250 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01007886
No. Fabricante SPO-288 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    7 lb
  • Grado ISO
    680
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    8
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215624805
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -12°C/10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    SPO
  • UPC_NO
    089215624805
  • Viscosidad
    628
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
L0248-007 ACEITE DE ENGRANAJE SPO-288 7 JUG LB
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno