Motion
SPO-288 2LB BTL
Aceite para engranajes Serie SPO - 2 lb, botella, ISO 680 , SAE 250 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01007931
No. Fabricante SPO-288 2LB BTL
Precio39.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes Serie SPO - 2 lb, botella, ISO 680 , SAE 250 , composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #01007931
No. Fabricante SPO-288 2LB BTL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Grado ISO
    680
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    8
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215624812
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -12°C/10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    SPO
  • UPC_NO
    089215624812
  • Viscosidad
    628
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE ENGRANAJE L0248-013 SPO-288 2LB BTL
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Proporcionan una excelente demulsibilidad y filtrabilidad
  • Propiedades antidesgaste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"