Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.1875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoFC 45
- Diámetro del extremo del cubo4 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Peso13.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFC
- UPC_NO781711248164