Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Varilla - Tamaño de rosca3/4-16 Rosca macho
- Tamaño de la varilla1.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular25.000 pulg.
Detalles
- Sello de cojín de tapónR433015593 Buna
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Conjunto de válvula de cojínR433015236 Buna, R433072609 Viton
- Grasa de lubricación del cilindroR431001590
- Tipo de cilindroNFPA
- Sello de cojín del cabezalR433023150 Buna
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de montajeAbrazadera trasera (fija), MP1
- Acción del pistónDoble acción
- Kit de sellado de pistón y tuboR433023981 Buna, R433023987 Viton
- Pasador de pivoteR433014353 con pasadores de chaveta, R433012619 con anillos a presión
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Kit de cojinetes de varillaR433023510 Buna, R433014756 Viton
- Abrazadera de varillaR433012603 Acero
- Argolla de varillaR433012611 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Kit de sello de varillaR433014984 Buna, R433023941 Viton
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SeriePPT de PowerMaster
Descripción general
- Servicio – PP neumático de 250 psi, prelubricado, PH hidráulico de 250 a 1500 psi
- Estándares: cumple o supera todos los requisitos de J. I. C. y NFPA
- Tamaños de orificio – 1-1/2”-14” (estándar), más grande disponible, varillas de pistón– 5/8” -5-1/2” (estándar)
- Montaje: montajes NFPA estándar 21
- Rango de temperatura – Sellos Buna-N estándar: -65°F a +200°F, sellos Viton® opcionales –15°F a +400°F, consulte a Motion Industries para aplicaciones de cilindros a temperaturas extremas
- Puertos: roscas cónicas de sello seco NPTF, puertos de rosca recta SAE opcionales disponibles, puertos de brida disponibles a un costo adicional
- Carrera: Carreras estándar suministradas al 1/8” más cercano, Tolerancia de carrera normal +/- 1/16”, Tolerancia de carrera más cercana disponible, consulte Motion Industries
- Roscas de extremo de barra: roscas estándar KK1 macho y hembra, más KK2 roscas macho sobredimensionadas, otros estilos de extremo de barra opcionales
- Almohadillas: disponibles para todos los tamaños de orificio, en uno o ambos extremos
- Varillas de pistón: caja endurecida a 50-55 Rockwell, cromada en “C” y acabada a 15 micropulgadas o mejor (5/8” no endurecidas)
- Varillas de unión: acero de alta resistencia a la tensión 1144
- Tubo cilíndrico: tubo de acero rectificado con D.I. cromado
- Varilla de extremo doble – Disponible en muchos estilos de montaje para satisfacer necesidades especiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación