Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/2 pulg.
- Diámetro del punto de perforación7/32 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Tamaño comercial#6
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Ángulo de punto60 °
- Serie1499
- Tipo de mangoRonda
- Extremo simple o dobleDoble