Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.15 pulg.
- Dimensiones de la carcasa11 x 6.76 x 6.6 pulg.
- Altura de la carcasa6.6 pulg.
- Longitud de la carcasa11 pulg.
- Ancho de la carcasa6.76 pulg.
- Tamaño de entrada7/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante622
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1252 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación10.43:1
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima3.460 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Capacidad de carga suspendida1345 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711281994