Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo7/16 pulg.
- Diámetro del punto de perforación3/16 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Tamaño comercial#5
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Ángulo de punto60 °
- Serie1495
- Tipo de mangoRonda
- Extremo simple o dobleDoble