Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/8 pulg.
- Diámetro del punto de perforación3/64 pulg.
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Tamaño comercial#11
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteCampana
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Ángulo de punto60 °
- Serie1498
- Tipo de mangoRonda
- Extremo simple o dobleDoble