Motion
25097
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, diseño HDDFBV1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01010202
No. Fabricante 25097
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.500 pulg. de diámetro del eje, diseño HDDFBV1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01010202
No. Fabricante 25097
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    2.500 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDDFBV1
  • Tipo de diseño
    HDDFBV1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311086714
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Los kits de arandelas Belleville de sello Hddf proporcionan la carga facial uniforme necesaria y el sellado positivo en el orificio y los diámetros exteriores.

Descripción general

Descripción del fabricante
25097 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"