Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.031 pulg.
- Ancho general0.276 pulg.
- Diámetro del eje2.520 pulg.
- Peso0.20 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400650;400651;400654;400655;400659
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoHMS-SPL
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311197755
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de rueda, ejes