Motion
14DSE32AC

Siemens
14DSE32AC

Arrancador de motor NEMA en línea - Trifásico, 3 polos, 575 V
Artículo MI #01011002
No. Fabricante 14DSE32AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Siemens
14DSE32AC

Arrancador de motor NEMA en línea - Trifásico, 3 polos, 575 V
Artículo MI #01011002
No. Fabricante 14DSE32AC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    Chasis abierto
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3 CV a 460 V
  • Número de postes
    3
  • Fase
    Trifásico
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
14DSE32AC ARRANQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo