Motion
L0252-035
Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 220 , SAE 80W-140 , composición de fluido a base de petróleo, no apto para alimentos
Artículo MI #01011281
No. Fabricante L0252-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 220 , SAE 80W-140 , composición de fluido a base de petróleo, no apto para alimentos
Artículo MI #01011281
No. Fabricante L0252-035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    80W-140
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    Cajas de engranajes, guías de máquinas, cadenas y lubricación de uso general
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215525201
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Viscosidad
    237

Descripción general

Descripción del fabricante
L0252-035 SPO-MG 35LB BOLSA 25235
  • Mezcla semisintética
  • Multiviscosidad
  • Proporcionan una excelente estabilidad térmica y de oxidación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos