Motion
25418
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.559 pulg. de diámetro del eje, 3.228 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01012459
No. Fabricante 25418
Precio57.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 2.559 pulg. de diámetro del eje, 3.228 pulg. de diámetro exterior, 0.354 pulg. de ancho general, diseño HMSASPL, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01012459
No. Fabricante 25418
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
Precio57.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.228 pulg.
  • Ancho general
    0.354 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.559 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio doble, cargado por resorte sin estuche interior, especial
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSASPL
  • Tipo de diseño
    HMSASPL
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311163101
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Configuración especial: compruebe los parámetros de aplicación permitidos antes de la instalación.

Descripción general

Descripción del fabricante
25418 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar ("Doble labio")
  • Configuración especial.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno