Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.307 pulg.
- Ancho general0.354 pulg.
- Diámetro del eje2.559 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA7
- Tipo de diseñoHMSA7
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311192989
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- D.E. de goma
- Cargado por resorte
- Labio de sellado simple con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble labio").
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.