Motion
5371-270-026

Warner Electric
5371-270-026

EM-210-30, Eje/Bono hueco, Par de torsión de 95 ft-lb, Tensión de CC 24
Artículo MI #01015661
No. Fabricante 5371-270-026
Precio3,759.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5371-270-026

EM-210-30, Eje/Bono hueco, Par de torsión de 95 ft-lb, Tensión de CC 24
Artículo MI #01015661
No. Fabricante 5371-270-026
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
Precio3,759.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Embrague exterior Diámetro  
    9-1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.391 pulg.
  • Inercia total
    0.017 (eje) lb/pie2, 0.188 (rotor) lb/pie2

Detalles

  • Tipo de embrague
    Combinación de entrada/salida
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582065612
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5371-270-026 EM-210-30 24V

También puede gustarle