Motion
5371-273-017

Warner Electric
5371-273-017

UM-210-2030FBC, par de torsión de 56 ft-lb (freno), embrague de par de torsión de 95 , voltaje de CC de 90
Artículo MI #01015769
No. Fabricante 5371-273-017
Precio8,029.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
5371-273-017

UM-210-2030FBC, par de torsión de 56 ft-lb (freno), embrague de par de torsión de 95 , voltaje de CC de 90
Artículo MI #01015769
No. Fabricante 5371-273-017
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
Precio8,029.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    9-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    13.766 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Imán permanente de parada dinámica
  • Capacidad máxima de par dinámico
    95 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Base
  • Par estático nominal
    56 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582065834
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5371-273-017 UM-210-2030 FBC 90V

También puede gustarle